外径A(Φmm)100
寸法E(Φmm)70
寸法P(Φmm)45
寸法S(mm)50
寸法T(mm)48
軸穴径d1(Φmm)25
軸穴径d2(Φmm)25
許容トルク(N・m)160
全長(mm)100
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])6000
許容偏心(mm)0.2
材質S45C
質量(kg)2.09
種類ジョイントタイプ
最大トルク(N・m)320
慣性モーメント(kg・m2)2.24×10-3
材質(ボルト)SCM435
ねじり剛性(N・m/rad)4.66×105
締結タイプボルトクランプ
許容スラスト荷重(N)3750