外径A(Φmm)100寸法E(Φmm)74寸法L(mm)102寸法P(Φmm)45寸法S(mm)51寸法T(mm)48軸穴径d1(Φmm)22軸穴径d2(Φmm)35許容トルク(N・m)160全長(mm)109許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])6000許容偏心(mm)0.2材質S45C質量(kg)2.32種類ジョイントタイプ最大トルク(N・m)320慣性モーメント(kg・m2)2.52×10-3材質(ボルト)SCM435ねじり剛性(N・m/rad)4.66×105締結タイプテーパークランプ許容スラスト荷重(N)3750