Y-5-100M ウレタンコード(オレンジ) 長尺 ゲイツ・ユニッタ・アジア 46959184

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ウレタンコード(オレンジ) 長尺

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
断面径(Φmm)5
ベルト長さ(m)100
内容量1巻注文コード46959184品番Y-5-100M
参考基準価格(税別)¥31,720販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

専用接着器を用いて、誰でも簡単にしかも完全に接合できます。
優れた耐摩耗性で、磨耗量はゴムの1/3以下です。
耐油性は、一般油剤(マシン油)にての劣化はありませんが、芳香族系のものには不向きです。
材質そのものは老化しません。

用途
ミシン、電気機器、自動盤、紡績関係諸機械類の動力伝動等に
(軽搬送用)
軽搬送用
断面径(Φmm)5オレンジ直径(Φmm)5タイプYタイプ(スタンダード・融着継手タイプ)ベルト長さ(m)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46959193
2018-07-17
用途: 機械の部品
製造業

100mの数は多すぎるので、10m位の単位で売って欲しい

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする