椿本チエイン
TT形チェーン用ロックスプロケット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
歯数
21
21
23
25
19
軸穴径(Φmm)
25
15
16
17
18
19
20
22
24
25
28
30
32
35
38
40
42
45
全68種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47033481
品番
TT1012T-S3425
参考基準価格(税別)
¥22,400
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
歯数
21
歯幅(mm)
43
軸穴径(Φmm)
25
軸穴種別
軸穴加工タイプ
列数
1
形式
一体型スプロケット
作用歯数
10.5