椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの 標準ローラーチェーン
プラトップチェーン TPF形(直線搬送用)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リンク
仕様
耐衝撃
注文コード
47050857
品番
TPF762-DIA-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥368
この商品は
仕様
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ(mm)
38.1
内リンク内幅(mm)
12.7
仕様
耐衝撃
材質(本体)
プラスチック
タイプ
リンク単位
種類
直乗せ搬送チェーン
列数
1
トッププレート(mm)
76.2
最大許容張力(kN)
0.93
注意
※2リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)