椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの 標準ローラーチェーン
プラトップチェーン TPRF形(直線搬送用)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リンク
仕様
導電
注文コード
47051417
品番
TPRF2040-E-L
参考基準価格(税別)
¥338
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ(mm)
25.4
内リンク内幅(mm)
7.95
仕様
導電
色
ブラック
材質(本体)
プラスチック
タイプ
リンク単位
種類
直乗せ搬送チェーン
列数
1
トッププレート(mm)
50
最大許容張力(kN)
0.31
注意
※2リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)