椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの 標準ローラーチェーン
プラトップチェーン TPUH-BO形(曲線搬送用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1リンク
注文コード
47051986
品番
TPUH1143-BO-T-LFB-L
参考基準価格(税別)
¥1,090
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
38.1
ユニットリンク数
80
仕様
低摩擦耐摩耗
材質(本体)
プラスチック
種類
直乗せ搬送チェーン
列数
1
トッププレート(mm)
114.3
最大許容張力(kN)
0.98
注意
※2リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)