椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの 標準ローラーチェーン
プラトップチェーン TPUS形(曲線搬送用)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リンク
注文コード
47052266
品番
TPUS1143-T-LFB-L
参考基準価格(税別)
¥910
販売価格(税込)
¥801
販売価格(税別)
¥
728
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ(mm)
38.1
仕様
低摩擦耐摩耗
材質(本体)
プラスチック
タイプ
リンク単位
種類
直乗せ搬送チェーン
列数
1
トッププレート(mm)
114.3
最大許容張力(kN)
2.16
注意
※2リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)