椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの 標準ローラーチェーン
プラブロックチェーン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リンク
注文コード
47054436
品番
RSP-PC082-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥174
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ(mm)
12.7
内リンク内幅(mm)
8
列数
2
最大許容張力(kN)
0.49
仕様
普通
材質(本体)
プラスチック
タイプ
リンク単位
種類
直乗せ搬送チェーン
注意
※2リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)