椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの 標準ローラーチェーン
プラブロックチェーン RSP-CU形(曲線搬送用)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リンク
内リンク内幅(mm)
12.7
仕様
低摩擦耐摩耗
注文コード
47054603
品番
RSP60-CU-LFB-L
参考基準価格(税別)
¥288
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
この商品は
内リンク内幅・仕様
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ(mm)
19.05
内リンク内幅(mm)
12.7
列数
1
最大許容張力(kN)
0.83
仕様
低摩擦耐摩耗
材質(本体)
プラスチック
タイプ
リンク単位
種類
直乗せ搬送チェーン
注意
※2リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)