寸法H4(mm)19.0
寸法L(mm)36.4
パネル厚さt(mm)(最大)9.5
チューブ挿入長さF(mm)16
パネル穴径T1(mm)(推奨)15
形状パネルタッチコネクタ
適合チューブ外径(inch)1/4
使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)
最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃)
質量(g)7.0
使用温度範囲(℃)(空気)-20℃〜+80℃、(水)0℃〜+80℃
有効断面積(mm2)12.5
最小内径(Φmm)5.0
ワッシャー外径(mm)24
ワッシャー厚さ(mm)2.5