1-1318119-4 ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-2000シリーズ D-2100D ハウジング TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 47127368

ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-2000シリーズ D-2100D ハウジング

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(5個) 注文コード47127368 品番1-1318119-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は極数・内容量など41種類から選べます 他の種類を見る

ダイナミック・シリーズの中では最も小型でありながら、産業機器向けのスペックを実現したコネクタ。主として信号用途に使用できます。
250V以下の信号ラインで適切なピッチ2.5mmを持ち、このピッチでありながらAWG#18の電線に対応します。(1極最大5A)
その他、基板の有効活用ができるセンターロック方式や、ロープロファイルのためのコンタクトランスの採用など、さまざまな特徴を備えています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
47127368 1-1318119-4 08555872 1-1318119-4 ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-2000シリーズ D-2100D ハウジング TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-2000シリーズ D-2100D ハウジング TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 1パック(10個) 1,598 税込1,758 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-01
用途:
装置単体試験時の試験用ケーブルの作成
卸売・小売業

純正品でもあり、サイズや使用感も問題有りませんでした。

対象商品:
08555872
2018-10-21
用途:
試作サンプル
テイユ 様 (サービス業)

1.タブヘッタ―との脱着がスムーズで抜き刺しが容易
2.挿入に対してしっかりロックオンがするため半勘合による確認がとりやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする