日本精器
日本精器の 空圧補器
日本精器の 空圧補器関連商品
ドレントラップ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47247331
品番
NI-505
参考基準価格(税別)
¥139,040
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
溜まったドレンを自動的に排出します。
フロート式ですので無駄なエアの消費がありません。
マグネットの吸着力により、ドレンを確実に排出します。
用途
圧縮空気中のドレンが貯まれば自動的に排出させます
トラスコ品番
395-4510
接続口径
3/4NPT
質量(kg)
2.8
使用圧力(MPa)
0.07〜2.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
178×178×216
使用流体
空気、ドレン、水
流体温度(℃)
5〜60
ドレン排出
オートドレン
ドレン排出量(cm
3
/回)
250
ドレン排出口
1/4NPT
配管口径
【入口】3/4NPT