※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本精器
日本精器の 空圧補器
日本精器の 空圧補器関連商品
ホースジョイント(ジェットクーラオプション)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47247733
品番
BN-VT60J
参考基準価格(税別)
¥490
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
樹脂製のホース接続ジョイントです。
用途
ジェットクーラの冷風口の接続に使用
トラスコ品番
398-6675
材質
ポリアミド樹脂
全長(mm)
46
質量(g)
6
適合流体
圧縮空気(エア)
適合ホース内径(Φmm)
12
接続径
R3/8