仕様ADKバックシェル. ニッケルめっきが施された亜鉛ダイキャストのADKバックシェルは、シェル、ジャックスクリュー、及びケーブル径4、5、7、9 mmに対応するケーブルグロメットから構成される完全なキットとして提供されます。 これらのバックシェルには、セルフタッピングT10ねじが付属します。適合するドライバは、 : 736-181 736-181 です。色シルバーシリーズADK Seriesシェルサイズ【D-Sub】Bコンタクト数25RoHS指令(10物質対応)対応ストレインリリーフありボディ向きアングル