ハイブリッド D-Subコネクタ Amphenol FCI, 3 (電源)極

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47447759 品番DA3V3PA00LF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269
仕様コンタクト数:3 (電源)●長さ:38.76mm●幅:12.17mm●深さ:11.3mm●寸法:38.76 x 12.17 x 11.3mm●シリーズ:DW●NFC 93425 HE507. プラグ / ソケットシェル - DWシリーズ. Dwシリーズの電力 / 信号ミックスドコンタクトは、産業及び通信市場向けに特別に設計 ケーブルにはんだ付けするためのミックスドコンタクト 電流10 → 40 A用のコンタクトは別売り これらのコンタクトにアクセサリは付属せず RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする