ハイブリッド D-Subコネクタ Amphenol FCI, オス, 32信号、4電源

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47447786 品番DD36W4PA00LF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798
仕様コンタクト数:32信号、4電源 、 オス・メス:オス 、 Dコネクタタイプ:ミックスコンタクトD-Sub 、 ミックスコンタクトレイアウト:36W4 、 ボディ向き:ストレート 、 定格電圧:300 V ac 、 コンタクトめっき:ニッケルの上に金 、 シリーズ:DW 、 長さ:66.93mm 、 動作温度 Max:+125℃ 、 動作温度 Min:-55℃ 、 NFC 93425 HE507. プラグ / ソケットシェル - DWシリーズ. Dwシリーズの電力 / 信号ミックスドコンタクトは、産業及び通信市場向けに特別に設計 ケーブルにはんだ付けするためのミックスドコンタクト 電流10 → 40 A用のコンタクトは別売り これらのコンタクトにアクセサリは付属せず RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする