09695120364 ハイブリッド圧着Dサブコネクタ, オス, 32 (信号)、4 (電源 / 同軸) 極 Harting ハーティング 47448793

ハイブリッド圧着Dサブコネクタ, オス, 32 (信号)、4 (電源 / 同軸) 極 Harting

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード47448793品番09695120364
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
仕様コンタクト数:32 (信号)、4 (電源 / 同軸) 、 オス・メス:オス 、 ボディ向き:ストレート 、 ハウジング材質:鋼 、 定格電流:5A 、 寸法:66.9 x 15.4 x 17.7mm 、 深さ:17.7mm 、 動作温度 Min:-55℃ 、 DIN 41 652 T1. 信号圧着コンタクト用ミックスシェル. すずめっき金属シェル フランジ、スルーホール3.1 mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする