精和産業
精和産業の エンジンオイル
精和産業の ガソリン/ディーゼル用
ジェットクリーンオイル(4L缶)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(4L)
注文コード
47784435
品番
201971
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
精和エンジン式高圧洗浄機用純正オイル
高回転性が良い
耐摩擦性が良い
オイル消費が少ない
酷暑向けの高温対応型
給油しやすいノズル付き
用途
エンジンオイル、ポンプオイル
タイプ
エンジンオイル
容量(L)
4
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
4000mL
危険物の性状
非水溶性
注意
※処理方法は法律で義務付けられています。法律に従い適正に処理してください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません