曜日別特売
- TRGR フォーズ テイルウォーク 47896006

共通

- TRGR フォーズ テイルウォーク 47896006
- TRGR フォーズ テイルウォーク 47896006
- TRGR フォーズ テイルウォーク 47896006

TRGR フォーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1個種別744ML注文コード47896006品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

竿本来の強度とアクションに重きを置いた4pc振出モバイルロッド

種別744ML全長(ft in)7.4自重(g)106グリップタイプB元径(mm)11継数(本)4仕舞(cm)63先径(mm)1.4カーボン(%)99下鍾(号)3/25ラインMax(LB/号)4/16ルアーMAX(g)5/21

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)455/税込501
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)818/税込900
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,164/税込1,280
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)455/税込501
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする