共通
テイルウォーク
TRGR フォーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
この商品は
種別
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
種別
804M
注文コード
47896040
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
竿本来の強度とアクションに重きを置いた4pc振出モバイルロッド
種別
804M
全長
(ft in)8
自重(g)
128
グリップタイプ
B
元径(mm)
12.5
継数(本)
4
仕舞(cm)
70
先径(mm)
1.5
カーボン(%)
99
下鍾(号)
5/30
ラインMax(LB/号)
5/20
ルアーMAX(g)
5-40
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
455
/
税込
¥
501
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
818
/
税込
¥
900
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,164
/
税込
¥
1,280
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
455
/
税込
¥
501