曜日別特売
- TRGR フォーズ テイルウォーク 47896049

共通

- TRGR フォーズ テイルウォーク 47896049
- TRGR フォーズ テイルウォーク 47896049
- TRGR フォーズ テイルウォーク 47896049

TRGR フォーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個種別904M注文コード47896049品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

竿本来の強度とアクションに重きを置いた4pc振出モバイルロッド

種別904M全長(ft in)9自重(g)142グリップタイプB元径(mm)13.7継数(本)4仕舞(cm)78先径(mm)1.6カーボン(%)99下鍾(号)5/30ラインMax(LB/号)5/20ルアーMAX(g)5-40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする