曜日別特売
- TRGR フォーズ テイルウォーク 47896058

共通

- TRGR フォーズ テイルウォーク 47896058
- TRGR フォーズ テイルウォーク 47896058
- TRGR フォーズ テイルウォーク 47896058

TRGR フォーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個種別1004MH注文コード47896058品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

竿本来の強度とアクションに重きを置いた4pc振出モバイルロッド

種別1004MH全長(ft in)10自重(g)194グリップタイプC元径(mm)15.8継数(本)4仕舞(cm)86.5先径(mm)2カーボン(%)99下鍾(号)5/30ラインMax(LB/号)6/24ルアーMAX(g)5-45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする