Phoenix Contact D-subコネクタキット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コンタクト数9 仕様最適なパネル取り付けコネクタについては、品番;493-2355493-2355などを確認、最適なケーブル取り付けコネクタについては、品番;493-2248493-2248などを確認してください。.PhoenixVariosubコネクタキット.9極、15極、25極Dサブコネクタ用プラグコネクタキットIP67コネクタキット(別途注文要)の構成.プラスチックバックシェル3〜9mm径のケーブル用の9極3〜10mm径のケーブル用の15極5〜13mm径のケーブル用の25極D-Subインサート用の取り付けねじ(別売り)マーカータグエンクロージャに取り付けるためのパネル取り付けフレーム及びシールコーディングプロファイル.EMCオプションには、標準のキットと同じオプションの他に次のオプションが含まれています。.コネクタハウジングのEMC内部スリーブパネル取り付けフレームのDサブコンタクトインサートをエンクロージャの壁に接続するためのEMCシュラウド 注文コード48019239 品番1689145
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品はコンタクト数・仕様など8種類から選べます 他の種類を見る
仕様最適なパネル取り付けコネクタについては、品番;493-2355493-2355などを確認、最適なケーブル取り付けコネクタについては、品番;493-2248493-2248などを確認してください。.PhoenixVariosubコネクタキット.9極、15極、25極Dサブコネクタ用プラグコネクタキットIP67コネクタキット(別途注文要)の構成.プラスチックバックシェル3〜9mm径のケーブル用の9極3〜10mm径のケーブル用の15極5〜13mm径のケーブル用の25極D-Subインサート用の取り付けねじ(別売り)マーカータグエンクロージャに取り付けるためのパネル取り付けフレーム及びシールコーディングプロファイル.EMCオプションには、標準のキットと同じオプションの他に次のオプションが含まれています。.コネクタハウジングのEMC内部スリーブパネル取り付けフレームのDサブコンタクトインサートをエンクロージャの壁に接続するためのEMCシュラウド シリーズPLUSCON キット内容D-Subコネクタキット 材質(ハウジング)ポリアミド コンタクト数9 RoHS指令(10物質対応)対応 ボディ向きアングル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする