画像準備中

Phoenix Contact D-subコネクタ用バックシェル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズDSFL コンタクト数25 注文コード48019808 品番1419759
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はシリーズ・コンタクト数・内容量など15種類から選べます 他の種類を見る
仕様PhoenixContactIP20金属製D-Subコネクタフードのスナップフィット式ロック機構-ストレート/角度付きのケーブルアウトレット.PhoenixContactのストレート/角度付き亜鉛ダイキャストD-Subコネクタハウジング製品です。IP20フードの内部は広いため、特別な接点を備えたD-Subコネクタに適しています。IP20D-Subフードは、ケーブル外径3.0〜9.5mmのケーブルストレインリリーフを備えています。この頑丈で、組み立てと取り付けの簡単なフードは、スナップフィット式のロック機構とアセンブル済みのロックねじを備えているので、過酷な環境に最適です。.特長と利点.スプリングキャッチの取り付け機能IP20侵入保護耐磁性のある金属製スリーブハウジング過酷な環境に最適取り付けやすいアセンブル済みロックねじストレート又は角度付きのケーブル出口ポイント グレー サイズ【D-Subシェル】B シリーズDSFL 材質(ハウジング)ニッケル コンタクト数25 ボディ向きライトアングル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする