仕様PhoenixContactIP20金属D-Subコネクタフード-ストレート/角度付きのケーブルアウトレット.PhoenixContactのストレート/角度付き亜鉛ダイキャストD-Subコネクタハウジング製品です。IP20フードの内部は広いため、特別な接点を備えたD-Subコネクタに適しています。IP20D-Subフードは、ケーブル外径3.0〜9.5mmのケーブルストレインリリーフを備えています。この頑丈で、組み立てと取り付けの簡単なフードには、アセンブル済みのロックねじが付いているので、過酷な環境に最適です。.特長と利点.IP20侵入保護耐磁性のある金属製スリーブハウジング過酷な環境に最適取り付けやすいアセンブル済みロックねじストレート又は角度付きのケーブル出口ポイント
色グレー
サイズ【D-Subシェル】A
保護等級IP20
材質(ハウジング)ニッケル
コンタクト数15
RoHS指令(10物質対応)対応
ボディ向きストレート