フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 接続・省配線(制御機器)
フエニックス・コンタクトの コネクタ・コネクタ付ケーブル
フエニックス・コンタクトの 角型コネクタ
Phoenix Contact D-subコネクタ用バックシェル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
コンタクト数
15
注文コード
48020018
品番
1689666
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ・コンタクト数・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
色
グレー
サイズ
【D-Subシェル】A
コンタクト数
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボディ向き
ストレート