椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの 標準ローラーチェーン
コンベヤチェーン
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リンク
ピッチ(mm)
150
リンク内幅(mm)
30
最大許容張力(kN)
32.3
注文コード
48039451
品番
B10150S-BT-2LGA4-L
参考基準価格(税別)
¥2,890
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・リンク内幅・最大許容張力
が
24
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ(mm)
150
リンク内幅(mm)
30
最大許容張力(kN)
32.3
材質(本体)
スチール
タイプ
リンク単位
種類
直乗せ搬送チェーン
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)