※Rローラ
椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの 標準ローラーチェーン
強力大形コンベヤチェーン(AT仕様) Rローラ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リンク
ピッチ
メートル系ピッチ
ピッチ(mm)
75
リンク内幅(mm)
16.1
注文コード
48100577
品番
RF03075R-AT-L
参考基準価格(税別)
¥1,380
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・リンク内幅
など
409
種類から選べます
他の種類を見る
ピン径D(mm)
8
寸法E(mm)
15.5
リンク内幅W(mm)
16.1
プレート幅H(mm)
22
ピン長L1(mm)
20
ピン長L2(mm)
18
ピッチ
メートル系ピッチ
ピッチ(mm)
75
リンク内幅(mm)
16.1
仕様
AT
材質(本体)
スチール
タイプ
リンク単位
種類
直乗せ搬送チェーン
概略質量(kg/m)
2.8
ローラ径(Φmm)
31.8
チェーンNo.
RF03075R
プレート厚(mm)
3.2
最小引張強度(kN)
59.2
平均引張強度(kN)
69.6
チェーン形式
強力大形コンベヤチェーン
ローラ形式
Rローラ
最大許容張力(kN)
9.95
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
アタッチメント取付間隔の以上での発注お願いします。