※Rローラ
椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの 標準ローラーチェーン
ステンレス大形コンベヤチェーン(SS仕様)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ピッチ(mm)
75
ピッチ
メートル系ピッチ
リンク内幅(mm)
16.1
注文コード
48102214
品番
RF03075-SS-PL
参考基準価格(税別)
¥3,840
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・リンク内幅
など
100
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ(mm)
75
ピッチ
メートル系ピッチ
リンク内幅W(mm)
16.1
リンク内幅(mm)
16.1
チェーンNo.
RF03075
仕様
SS
材質(本体)
ステンレス
タイプ
外リンク
種類
アタッチ付チェーン
プレート厚(mm)
3.2
最小引張強度(kN)
28.3
平均引張強度(kN)
33.3
ピン長L1(mm)
20
ピン長L2(mm)
18
ピン径D(mm)
8
プレート幅H(mm)
22
最大許容張力(kN)
2.8