ピン径D(mm)8
寸法R(mm)15.9
リンク内幅W(mm)16.1
プレート幅H(mm)22
ピン長L1(mm)20
ピン長L2(mm)18
ピッチメートル系ピッチ
ピッチ(mm)75
リンク内幅(mm)16.1
仕様SS
材質(本体)ステンレス
タイプリンク単位
種類アタッチ付チェーン
概略質量(kg/m)1.8
チェーンNo.RF03075S
プレート厚(mm)3.2
最小引張強度(kN)28.3
平均引張強度(kN)33.3
ローラ形式Sローラ
最大許容張力(kN)2.8
アタッチメント型式GA2
アタッチメント間隔3L