※Rローラ
椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの 標準ローラーチェーン
強力大形コンベヤチェーン(AT仕様)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ピッチ(mm)
100
ピッチ
メートル系ピッチ
リンク内幅(mm)
16.1
注文コード
48102433
品番
RF03100-AT-A1-PL
参考基準価格(税別)
¥2,070
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・リンク内幅
など
118
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ(mm)
100
ピッチ
メートル系ピッチ
リンク内幅W(mm)
16.1
リンク内幅(mm)
16.1
チェーンNo.
RF03100
仕様
AT
材質(本体)
スチール
タイプ
外リンク
種類
直乗せ搬送チェーン
プレート厚(mm)
3.2
最小引張強度(kN)
59.2
平均引張強度(kN)
69.6
チェーン形式
強力大形コンベヤチェーン
ピン長L1(mm)
20
ピン長L2(mm)
18
ピン径D(mm)
8
プレート幅H(mm)
22
最大許容張力(kN)
9.95
アタッチメント型式
A1