ピン径D(mm)8
寸法E(mm)15.5
リンク内幅W(mm)16.1
プレート幅H(mm)22
ピン長L1(mm)20
ピン長L2(mm)18
ピッチメートル系ピッチ
ピッチ(mm)100
リンク内幅(mm)16.1
仕様AT
材質(本体)スチール
タイプリンク単位
種類直乗せ搬送チェーン
概略質量(kg/m)2.4
ローラ径(Φmm)31.8
チェーンNo.RF03100R
プレート厚(mm)3.2
最小引張強度(kN)59.2
平均引張強度(kN)69.6
チェーン形式強力大形コンベヤチェーン
ローラ形式R
最大許容張力(kN)9.95
アタッチメント型式K1
アタッチメント間隔1L