※Rローラ

RF05100R-AT-1LK2-L 強力大形コンベヤチェーン(AT仕様) Rローラ 椿本チエイン 48107631 RF05100R-AT-1LK2-L 強力大形コンベヤチェーン(AT仕様) Rローラ 椿本チエイン 48107631 RF05100R-AT-1LK2-L 強力大形コンベヤチェーン(AT仕様) Rローラ 椿本チエイン 48107631 RF05100R-AT-1LK2-L 強力大形コンベヤチェーン(AT仕様) Rローラ 椿本チエイン 48107631

強力大形コンベヤチェーン(AT仕様) Rローラ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リンク ピッチメートル系ピッチ ピッチ(mm)100 リンク内幅(mm)22 注文コード48107631 品番RF05100R-AT-1LK2-L
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品はピッチ・リンク内幅など409種類から選べます 他の種類を見る
ピン径D(mm)11.3 寸法E(mm)19 リンク内幅W(mm)22 プレート幅H(mm)32 ピン長L1(mm)28.5 ピン長L2(mm)25 ピッチメートル系ピッチ ピッチ(mm)100 リンク内幅(mm)22 仕様AT 材質(本体)スチール タイプリンク単位 種類直乗せ搬送チェーン 概略質量(kg/m)5.2 ローラ径(Φmm)40 チェーンNo.RF05100R プレート厚(mm)4.5 最小引張強度(kN)121 平均引張強度(kN)142 チェーン形式強力大形コンベヤチェーン ローラ形式Rローラ 最大許容張力(kN)20.3 アタッチメント型式K2 アタッチメント間隔1L
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
アタッチメント取付間隔の以上での発注お願いします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする