※Rローラ

RF05125S-DT-1LA3-L 汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF05125 椿本チエイン 48111962 RF05125S-DT-1LA3-L 汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF05125 椿本チエイン 48111962 RF05125S-DT-1LA3-L 汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF05125 椿本チエイン 48111962 RF05125S-DT-1LA3-L 汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF05125 椿本チエイン 48111962

汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF05125

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リンク 注文コード48111962 品番RF05125S-DT-1LA3-L
参考基準価格(税別)¥1,170 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849
この商品は51種類から選べます 他の種類を見る
ピッチメートル系ピッチ ピッチ(mm)125 リンク内幅W(mm)22 仕様DT 材質(本体)スチール タイプリンク単位 種類直乗せ搬送チェーン リンク内幅(mm)22 概略質量(kg/m)3.4 ローラ径(Φmm)22.2 チェーンNo.RF05125S プレート厚(mm)4.5 最小引張強度(kN)58.3 平均引張強度(kN)68.6 チェーン形式汎用大形コンベヤチェーン ピン長L1(mm)25 ピン長L2(mm)28.5 ピン径D(mm)11.3 プレート幅H(mm)32 ローラ形式Sローラ 最大許容張力(kN)9.8 アタッチメント型式A3 アタッチメント間隔1L
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする