RF05150F-DT-10LA2-L 汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF05150 椿本チエイン 48113021

※Rローラ

RF05150F-DT-10LA2-L 汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF05150 椿本チエイン 48113021
RF05150F-DT-10LA2-L 汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF05150 椿本チエイン 48113021
RF05150F-DT-10LA2-L 汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF05150 椿本チエイン 48113021
RF05150F-DT-10LA2-L 汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF05150 椿本チエイン 48113021

汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF05150

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可26日以内出荷とは
内容量1リンク注文コード48113021品番RF05150F-DT-10LA2-L
参考基準価格(税別)¥1,440販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
アタッチメント間隔10Lピッチ(mm)150ピッチメートル系ピッチリンク内幅W(mm)22仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)22寸法F(mm)50寸法E(mm)14寸法e(mm)2.5寸法Z(mm)4.5概略質量(kg/m)4.4ローラ径(Φmm)40チェーンNo.RF05150Fプレート厚(mm)4.5最小引張強度(kN)58.3平均引張強度(kN)68.6チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)25ピン長L2(mm)28.5ピン径D(mm)11.3プレート幅H(mm)32ローラ形式Fローラ最大許容張力(kN)9.8アタッチメント型式A2
注意
※アタッチメント間隔のリンク数で割り切れる数量でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする