曜日別特売
RF06B-2-RP-U BSローラチェーン(ISO606規格品・Bシリーズ) 椿本チエイン 48115751

RF06B-2-RP-U BSローラチェーン(ISO606規格品・Bシリーズ) 椿本チエイン 48115751
RF06B-2-RP-U BSローラチェーン(ISO606規格品・Bシリーズ) 椿本チエイン 48115751

BSローラチェーン(ISO606規格品・Bシリーズ)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個ピッチ(mm)9.525ユニットリンク数320注文コード48115751品番RF06B-2-RP-U
参考基準価格(税別)¥19,520販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
寸法C(mm)10.24ピン径D(mm)3.28寸法H(mm)8.2寸法L1(mm)11.2寸法L2(mm)12.8寸法T1(mm)1.3寸法T2(mm)1リンク内幅W(mm)5.72寸法h(mm)8.2ローラ外径(R)(Φmm)6.35ピッチ(mm)9.525リンク内幅(mm)5.72ユニットリンク数320形状RF(フラット形)材質(本体)スチールタイプユニット単位種類ローラーチェーン列数2概略質量(kg/m)0.75引張強度(kN[kgf])16.9(ISO606)チェーンNo.RF06B最小引張強度(kN[kgf])17JIS等級06B最大許容張力(kN)3.32
注意
※3リンク以上、奇数リンクでご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする