BSローラチェーン(ISO606規格品・Bシリーズ)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ピッチ(mm)9.525 ユニットリンク数- 注文コード48115767 品番RF06B-2-MCJL
参考基準価格(税別)¥208 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149
この商品はピッチ・ユニットリンク数・内容量など100種類から選べます 他の種類を見る
寸法C(mm)10.24 ピン径D(mm)3.28 寸法H(mm)8.2 寸法L1(mm)11.2 寸法L2(mm)12.8 寸法T1(mm)1.3 寸法T2(mm)1 リンク内幅W(mm)5.72 寸法h(mm)8.2 ローラ外径(R)(Φmm)6.35 ピッチ(mm)9.525 リンク内幅(mm)5.72 ユニットリンク数- 形状RF(フラット形) 材質(本体)スチール タイプジョイントリンク 種類ローラーチェーン 列数2 概略質量(kg/m)0.75 引張強度(kN[kgf])16.9(ISO606) チェーンNo.RF06B 最小引張強度(kN[kgf])17 JIS等級06B 最大許容張力(kN)2.656
注意
※3リンク以上、奇数リンクでご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする