※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの 標準ローラーチェーン
BSローラチェーン(ISO606規格品・Bシリーズ)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リンク
ピッチ(mm)
9.525
ユニットリンク数
-
注文コード
48115794
品番
RF06B-3-RP-L
参考基準価格(税別)
¥260
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・ユニットリンク数・内容量
など
100
種類から選べます
他の種類を見る
寸法C(mm)
10.24
ピン径D(mm)
3.28
寸法H(mm)
8.2
寸法L1(mm)
16.4
寸法L2(mm)
17.9
寸法T1(mm)
1.3
寸法T2(mm)
1
リンク内幅W(mm)
5.72
寸法h(mm)
8.2
ローラ外径(R)(Φmm)
6.35
ピッチ(mm)
9.525
リンク内幅(mm)
5.72
ユニットリンク数
-
形状
RF(フラット形)
材質(本体)
スチール
タイプ
リンク単位
種類
ローラーチェーン
列数
3
概略質量(kg/m)
1.11
引張強度(kN[kgf])
24.9(ISO606)
チェーンNo.
RF06B
最小引張強度(kN[kgf])
24.9
JIS等級
06B
最大許容張力(kN)
4.88
注意
※3リンク以上、奇数リンクでご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)