BSラムダチェーン(ISO606規格品・Bシリーズ)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リンク ピッチ(mm)9.525 ユニットリンク数- 注文コード48115821 品番RF06B-LM-1-RP-L
参考基準価格(税別)¥89 販売価格(税込) ¥70
販売価格(税別)
64
この商品はピッチ・ユニットリンク数・内容量など46種類から選べます 他の種類を見る
ピン径D(mm)3.28 寸法H(mm)8.2 寸法L1(mm)6.1 寸法L2(mm)7.7 寸法T1(mm)1.3 寸法T2(mm)1 リンク内幅W(mm)5.72 寸法h(mm)8.2 ローラ外径(R)(Φmm)6.35 ピッチ(mm)9.525 リンク内幅(mm)5.72 ユニットリンク数- 形状RF(フラット形) 材質(本体)スチール タイプリンク単位 種類ローラーチェーン 列数1 概略質量(kg/m)0.39 チェーンNo.RF06B 最小引張強度(kN[kgf])8.9 チェーン形式ラムダチェーン JIS等級06B 最大許容張力(kN)98.1
注意
※3リンク以上、奇数リンクでご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする