曜日別特売
RF06B-LM-1-OL BSラムダチェーン(ISO606規格品・Bシリーズ) 椿本チエイン 48115837

RF06B-LM-1-OL BSラムダチェーン(ISO606規格品・Bシリーズ) 椿本チエイン 48115837
RF06B-LM-1-OL BSラムダチェーン(ISO606規格品・Bシリーズ) 椿本チエイン 48115837

BSラムダチェーン(ISO606規格品・Bシリーズ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ピッチ(mm)9.525ユニットリンク数-注文コード48115837品番RF06B-LM-1-OL
参考基準価格(税別)¥433販売価格(税込)¥340
販売価格(税別)
309
ピン径D(mm)3.28寸法H(mm)8.2寸法T1(mm)1.3寸法T2(mm)1リンク内幅W(mm)5.72寸法h(mm)8.2ローラ外径(R)(Φmm)6.35ピン長L(mm)15.1ピッチ(mm)9.525リンク内幅(mm)5.72ユニットリンク数-形状RF(フラット形)材質(本体)スチールタイプオフセットリンク種類ローラーチェーン列数1概略質量(kg/m)0.39チェーンNo.RF06B最小引張強度(kN[kgf])9チェーン形式ラムダチェーンJIS等級06B最大許容張力(kN)98.1
注意
※3リンク以上、奇数リンクでご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする