寸法C(mm)10.24ピン径D(mm)3.28寸法H(mm)8.2寸法T1(mm)1.3寸法T2(mm)1リンク内幅W(mm)5.72寸法h(mm)8.2ローラ外径(R)(Φmm)6.35ピン長L(mm)25.9ピッチ(mm)9.525リンク内幅(mm)5.72ユニットリンク数-形状RF(フラット形)材質(本体)スチールタイプオフセットリンク種類ローラーチェーン列数2概略質量(kg/m)0.75チェーンNo.RF06B最小引張強度(kN[kgf])17チェーン形式ラムダチェーンJIS等級06B最大許容張力(kN)-