椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの 標準ローラーチェーン
強力大形コンベヤチェーン(AT仕様)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ピッチ(mm)
100
ピッチ
メートル系ピッチ
リンク内幅(mm)
30
注文コード
48121437
品番
RF10100-AT-K2-PL
参考基準価格(税別)
¥4,760
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・リンク内幅
など
118
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ(mm)
100
ピッチ
メートル系ピッチ
リンク内幅W(mm)
30
リンク内幅(mm)
30
チェーンNo.
RF10100
仕様
AT
材質(本体)
スチール
タイプ
外リンク
種類
直乗せ搬送チェーン
プレート厚(mm)
6.3
最小引張強度(kN)
192
平均引張強度(kN)
226
チェーン形式
強力大形コンベヤチェーン
ピン長L1(mm)
36
ピン長L2(mm)
33
ピン径D(mm)
14.5
プレート幅H(mm)
38.1
最大許容張力(kN)
32.3
アタッチメント型式
K2