ピッチメートル系ピッチピッチ(mm)250リンク内幅W(mm)37.1仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)37.1寸法F(mm)80寸法E(mm)24寸法e(mm)4寸法Z(mm)8概略質量(kg/m)10.8ローラ径(Φmm)65チェーンNo.RF12250Fプレート厚(mm)7.9最小引張強度(kN)158平均引張強度(kN)186チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)40.5ピン長L2(mm)43ピン径D(mm)15.9プレート幅H(mm)44.5ローラ形式Fローラ最大許容張力(kN)26.6アタッチメント型式GA2アタッチメント間隔2L