椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの 標準ローラーチェーン
コンベヤチェーン
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リンク
ピッチ(mm)
250
リンク内幅(mm)
51.4
最大許容張力(kN)
-
注文コード
48139235
品番
RF17250S-CT-2LGA4-L
参考基準価格(税別)
¥7,640
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・リンク内幅・最大許容張力
が
24
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ(mm)
250
リンク内幅(mm)
51.4
最大許容張力(kN)
-
材質(本体)
スチール
タイプ
リンク単位
種類
直乗せ搬送チェーン
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)