椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの 特殊チェーン
ステンレスバイピッチチェーン(AS仕様)
商品レビューを投稿する
36日以内出荷
返品不可
36日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ピッチ(mm)
25.4
注文コード
48141755
品番
RF2040-AS-JL
参考基準価格(税別)
¥613
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・内容量
など
356
種類から選べます
他の種類を見る
ピン径D(mm)
3.97
リンク内幅W(mm)
7.95
プレート幅H(mm)
12
ピン長L1(mm)
8.25
ピン長L2(mm)
9.95
ピッチ(mm)
25.4
リンク内幅(mm)
7.95
材質(本体)
ステンレス
タイプ
ジョイントリンク
種類
アタッチ付チェーン
表面処理
熱処理硬化
チェーンNo.
RF2040
プレート厚(mm)
1.5
チェーン形式
バイピッチチェーン
最大許容張力(kN)
0.69
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)