ピッチ(mm)25.4リンク内幅W(mm)7.95タイプリンク単位リンク内幅(mm)7.95材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーンユニットリンク数-概略質量(kg/m)0.87ローラ径(Φmm)15.88チェーンNo.RF2040プレート厚(mm)1.5平均引張強度(kN)16.7チェーン形式バイピッチチェーンピン長L1(mm)8.25ピン長L2(mm)9.95ピン径D(mm)3.97プレート幅H(mm)12ローラ形式R最大許容張力(kN)2.65アタッチメント型式A2アタッチメント間隔3L