※Sローラ
椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの 特殊チェーン
ホローピンバイピッチチェーン
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リンク
ピッチ(mm)
25.4
ユニットリンク数
-
注文コード
48147434
品番
RF2040R-HP-L
参考基準価格(税別)
¥181
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・ユニットリンク数・内容量
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ(mm)
25.4
リンク内幅(mm)
7.95
ユニットリンク数
-
材質(本体)
スチール
タイプ
リンク単位
種類
直乗せ搬送チェーン
チェーン形式
ホローピン
最大許容張力(kN)
1.77
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
※チェーンのご注文は、3リンク以上、奇数リンクでの注文お願い致します。ジョイントリンクは別途ご購入下さい。