寸法E(mm)5.68
寸法F(mm)4
リンク内幅W(mm)7.95
プレート幅H(mm)12
ピン長L1(mm)8
ピン長L2(mm)9.5
ピッチ(mm)25.4
リンク内幅(mm)7.95
ユニットリンク数120
リンク数120
材質(本体)スチール
タイプユニット単位
種類直乗せ搬送チェーン
概略質量(kg/m)0.82
ローラ径(Φmm)15.88
チェーンNo.RF2040
プレート厚(mm)1.5
平均引張強度(kN)10.8
チェーン形式ホローピン
ローラ形式R
最大許容張力(kN)1.77