椿本チエイン
ラムダバイピッチチェーン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1リンク
ユニットリンク数
-
注文コード
48147522
品番
RF2040R-LMC-1LK2-L
参考基準価格(税別)
¥216
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・ユニットリンク数・内容量
など
289
種類から選べます
他の種類を見る
ピン径D(mm)
3.97
リンク内幅W(mm)
7.95
プレート幅H(mm)
12
ピン長L1(mm)
8.25
ピン長L2(mm)
9.95
ピッチ(mm)
25.4
リンク内幅(mm)
7.95
ユニットリンク数
-
材質(本体)
スチール
タイプ
リンク単位
種類
アタッチ付チェーン
概略質量(kg/m)
0.87
ローラ径(Φmm)
15.88
チェーンNo.
RF2040
プレート厚(mm)
1.5
平均引張強度(kN)
15.7
チェーン形式
ラムダバイピッチチェーン
ローラ形式
R
最大許容張力(kN)
2.65
アタッチメント型式
K2
アタッチメント間隔
1L
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)